Aneta Lighting - TRACKLINE 230v skinne 2,0 meter, hvit - 71725-70
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall grupper/faser - 1
Merkespenning - 230...230 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase - 900 W
Farge - Hvit
Lengde - 2000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7041661262638
Elnummer
3210661
Leverandørens varenummer
71725-70
Typebeskrivelse
3210661
Antall grupper/faser:
1
Merkespenning:
230...230 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase:
900 W
Farge:
Hvit
Lengde:
2000 mm
For bustilkobling:
nei
Form:
Rektangulær
Materiale:
Aluminium
Type overflate:
Matt
Egnet for inbygging:
nei
UHF:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Bøybar:
nei
Bredde:
35 mm
Høyde:
18 mm
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I


