Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Aneta Lighting - TRACKLINE 230v skjøt 90° høyre hvit - 71729-70

KopierKopier
Aneta Lighting - TRACKLINE 230v skjøt 90° høyre hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Kobling/skjøtestykke, L-form

  • Farge - Hvit

  • Antall ledere - 3

  • Nominelt tverrsnitt - 1,5 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7041661262690

Elnummer

3203883

Leverandørens varenummer

71729-70

Typebeskrivelse

3203883

Type tilbehør/reservedel:

Kobling/skjøtestykke, L-form

Farge:

Hvit

Antall ledere:

3

Nominelt tverrsnitt:

1,5 mm²

TRACKLINE 230v skjøt 90° høyre hvit