Aneta Lighting - TRACKLINE FLAT 2-SPOT HVIT - 71807-70

KopierKopier
Aneta Lighting - TRACKLINE FLAT 2-SPOT HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Egnet for strømskinnemontasje - Ja

  • Egnet for lampeeffekt - 2...2 W

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

  • Lysstrøm - 1000...1000 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7041661264991

Elnummer

3210677

Leverandørens varenummer

71807-70

Typebeskrivelse

3210677

Egnet for inbygging:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

Ja

Egnet for lampeeffekt:

2...2 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Lysstrøm:

1000...1000 lm

Egnet til påbygging:

nei

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Innstillingsmulighet:

Ikke justerbar

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Glass, strukturert

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Driftsutstyr:

Elektronisk transformator

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Reflektor:

Matt

Lysfordeler:

Fokuslinse

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Lysstråling:

Direkte/indirekte

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Isoleringsklasse:

II

Maks systemeffekt:

11 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

60 mm

Høyde/dybde:

25 mm

Lengde:

16 mm

Ytre diameter:

60 mm

Type kabling:

Avslutning

Tilkoblingstype:

Andre

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Lysutbytte:

100 lm/W

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Trackline flat for skinne,hvit,50000 timer levetid,CRI>90,3000K,50gr spredning,dobbeltisolert,IP 20,1000 lumen
Egner seg for skinnesystem under kjøkkenbenk og i tak