Aneta Lighting - TRACKLINE NEW - SKINNE 2 METER HVIT 230V 1-TENNING - 71321-70

KopierKopier
Aneta Lighting - TRACKLINE NEW - SKINNE 2 METER HVIT 230V 1-TENNING

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall grupper/faser - 1

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Maks. elektrisk belastning pr. fase - 2000 W

  • Farge - Hvit

  • Lengde - 2000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7041661281936

Elnummer

3208416

Leverandørens varenummer

71321-70

Typebeskrivelse

3208416

Antall grupper/faser:

1

Merkespenning:

220...240 V

Maks. elektrisk belastning pr. fase:

2000 W

Farge:

Hvit

Lengde:

2000 mm

For bustilkobling:

nei

Form:

Rektangulær

Materiale:

Aluminium

Type overflate:

Matt

Egnet for inbygging:

nei

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Bøybar:

nei

Bredde:

35 mm

Høyde:

18 mm

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

230V fleksibelt skinnesystem for montering av belysning, tilgjengelig i lengder på 1, 2 og 3 meter. Skinnene kan enkelt kappes og tilpasses etter behov, i kombinasjon med vårt utvalg av tilkoblinger og skjøter. Velg spotlights basert på design, funksjonalitet eller ønsket lysnivå og uttrykk. Med vår pendeladapter kan du også enkelt montere dekorative lamper i skinnesystemet.