Aneta Lighting - TSAR taklampe antikk/glass, 3xE14 - 15274-30
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Lyspære
Med lyskilde - nei
Kapslingsmateriale - Edelstål
Kapslingsfarge - Flerfarget
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392986787390
Elnummer
3003710
Leverandørens varenummer
15274-30
Typebeskrivelse
3003710
Lampetype:
Lyspære
Med lyskilde:
nei
Kapslingsmateriale:
Edelstål
Kapslingsfarge:
Flerfarget
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
3
Lampeholder (Fatning):
E14
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
Ja
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming programmerbar:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Uten
Reflektor:
Uten
Lysstråling:
Direkte
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Egnet for nødlys:
nei
Bredde:
460 mm
Lengde:
400 mm
Maks. armlengde:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Tilkoblingstype:
Stikklemme


