Aneta Lighting - VADER FESTEBØYLE FOR TAKMONTERING - 71269-15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avstandsholder
Farge - Svart
Materiale - Stål
Lengde - 226 mm
Bredde - 140 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7041661279667
Elnummer
3308628
Leverandørens varenummer
71269-15
Typebeskrivelse
VADER bracket
Type tilbehør/reservedel:
Avstandsholder
Farge:
Svart
Materiale:
Stål
Lengde:
226 mm
Bredde:
140 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
40 mm


