Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Aneta Lighting - VADER PC REFLECTOR 150W TRANSPARENT REFLEKTOR - 71260-20

KopierKopier
Aneta Lighting - VADER PC REFLECTOR 150W TRANSPARENT REFLEKTOR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Reflektor

  • Lysfordeling - Symmetrisk

  • Lysstråling - Direkte

  • Utførels av raster / reflektor - Blank

  • Lysfordeler - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7041661279841

Elnummer

3304575

Leverandørens varenummer

71260-20

Typebeskrivelse

VADER PC reflector 150W

Type tilbehør/reservedel:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Utførels av raster / reflektor:

Blank

Lysfordeler:

Reflektor

Materiale:

Plast

Strålingsvinkel:

75 °

Farge:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Type armaturdeksel/post globe:

Strukturert

Høyde/dybde:

115 mm

Diameter:

310 mm

Transparent reflektor til VADER UFO highbay 150W