Antibac - Antibac wipes Desinfiserende våtservietter - T599645
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 210 mm
Bredde - 130 mm
Med slipende overflate - nei
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090002669865
Elnummer
1804273
Leverandørens varenummer
T599645
Typebeskrivelse
1804273
Lengde:
210 mm
Bredde:
130 mm
Med slipende overflate:
nei
Farge:
Hvit
101 ANTIBAKTERIELL WIPES er solide desinfeksjonskluter med dokumentert virkning mot virus, bakterier og sopp på alle flater, inkl. hud/hender. 101 ANTIBAKTERIELL WIPES kan bidra til å begrense kontaktsmitte av bakterier og virus fra overflater, og er testet i henhold til EN 14476:2013+A2:2019. Klutene inneholder ca. 10 % propanol. 101 ANTIBAKTERIELL WIPES er godt egnet for bruk til desinfisering av hender, samt flater som berøres hyppig, som f.eks. dørhåndtak, spisebord, arbeidsbenk, resepsjoner, etc. De er også praktisk å ha med seg på tur hvor det er vanskelig å få gjennomført vanlig rengjøring, som f.eks rengjøring av redskaper ved jakt og fiske.
ProduktbladPDF


