APC by Schneider Electric - AP9630 AP9630 NETTVERKSKORT - AP9630
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Nettverksinterface
Bredde - 121 mm
Høyde - 38 mm
Dybde - 114 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304267416
Elnummer
6605250
Leverandørens varenummer
AP9630
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Type tilbehør/reservedel:
Nettverksinterface
Bredde:
121 mm
Høyde:
38 mm
Dybde:
114 mm
AP9630 NETTVERKSKORT