APC by Schneider Electric - APC Home/Office SurgeArrest 6 - PMH63VT-GR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall jordede stikkontakter - 6
Med av/på-bryter - Ja
Overspenningsvern - nei
Kapslingsform - Rektangulær
Antall Euro-stikkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304313137
Elnummer
6604904
Leverandørens varenummer
PMH63VT-GR
Typebeskrivelse
6604904
Antall jordede stikkontakter:
6
Med av/på-bryter:
Ja
Overspenningsvern:
nei
Kapslingsform:
Rektangulær
Antall Euro-stikkontakter:
0
Antall stikkontakter for kjøleapparater:
0
Antall stikkontakter type Bipasso (Italia):
0
Antall stikkontakter type P11 (Italia):
0
Antall stikkontakter type NEMA:
0
Jordfeilbryter:
nei
Nettfilter:
nei
Antall øvrige stikkontakter:
4
Nominell strøm:
10 A
Med lokk:
nei
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Lengde på strømkabel:
3 m
Skrudd sentralinnsats:
nei
Vinklet sentralinnsats:
90°
Et APC by Schneider Electric-produkt
Oppdag APC by Schneider Electric-serien


