APC by Schneider Electric - APC Replacement Battery Cartridge - RBC46
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Antall celler - 0
Modell / utførelse - Bly
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304220688
Elnummer
6604843
Leverandørens varenummer
RBC46
Typebeskrivelse
6604843
Størrelsesbetegnelse:
Andre
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
0
Modell / utførelse:
Bly
Lengde:
74 mm
Høyde inkl. poler:
112 mm
Bredde:
99 mm
Diameter:
0 mm
Batteripakke:
nei
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Omgivelsestemperatur:
0...40 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
1700 g


