APC by Schneider Electric - APC Smart-UPS C 1000VA 2U Rack - SMC1000I-2U

KopierKopier
APC by Schneider Electric - APC Smart-UPS C 1000VA 2U Rack

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 180...287 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 1000 VA

  • Overgangstid maks belastning - 6 min

  • Primærfrekvens - 50...60 Hz

  • Effektiv utgangseffekt - 600 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

APC

EAN/GTIN

731304303695

Elnummer

6604851

Leverandørens varenummer

SMC1000I-2U

Typebeskrivelse

6604851

Primærspenningsområde:

180...287 V

Reaktiv utgangseffekt:

1000 VA

Overgangstid maks belastning:

6 min

Primærfrekvens:

50...60 Hz

Effektiv utgangseffekt:

600 W

Høyde:

89 mm

Bredde:

432 mm

Dybde:

406 mm

Vekt:

20,52 kg

Egnet for nettverksadministrering:

Ja

USV-teknologi:

Linjeinteraktiv

Konstruktionstype:

19" apparat

Inngangstilkobling:

C14

Antall utganger C13:

4

Line Interactive UPS fra APC by Schneider Electric. 1000VA 1 fase 230V. Rack monterbar.