APC by Schneider Electric - APC Smart-UPS C 1000VA LCD 230 - SMC1000I
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 180...287 V
Reaktiv utgangseffekt - 1000 VA
Overgangstid maks belastning - 6 min
Høyde - 215 mm
Bredde - 171 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0731304303688
Elnummer
6604848
Leverandørens varenummer
SMC1000I
Typebeskrivelse
6604848
Primærspenningsområde:
180...287 V
Reaktiv utgangseffekt:
1000 VA
Overgangstid maks belastning:
6 min
Høyde:
215 mm
Bredde:
171 mm
Dybde:
439 mm
Vekt:
17,27 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Line Interactive UPS fra APC by Schneider Electric UPS. 1000VA 1 fase 230V.


