APC by Schneider Electric - APC Smart-UPS C 1500VA 2U Rack - SMC1500I-2U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 180...287 V
Reaktiv utgangseffekt - 1500 VA
Overgangstid maks belastning - 6,8 min
Høyde - 89 mm
Bredde - 432 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304303718
Elnummer
6604853
Leverandørens varenummer
SMC1500I-2U
Typebeskrivelse
6604853
Primærspenningsområde:
180...287 V
Reaktiv utgangseffekt:
1500 VA
Overgangstid maks belastning:
6,8 min
Høyde:
89 mm
Bredde:
432 mm
Dybde:
457 mm
Vekt:
28,64 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
19" apparat
Line Interactive UPS fra APC by Schneider Electric. 1500VA, 1 fase, 230V. Rack monterbar


