APC by Schneider Electric - APC Smart-UPS C 1500VA LCD 230 - SMC1500I
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 180...287 V
Reaktiv utgangseffekt - 1500 VA
Overgangstid maks belastning - 4,7 min
Høyde - 219 mm
Bredde - 171 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0731304303701
Elnummer
6604852
Leverandørens varenummer
SMC1500I
Typebeskrivelse
6604852
Primærspenningsområde:
180...287 V
Reaktiv utgangseffekt:
1500 VA
Overgangstid maks belastning:
4,7 min
Høyde:
219 mm
Bredde:
171 mm
Dybde:
439 mm
Vekt:
24,09 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Line Interactive UPS fra APC by Schneider Electric. 1500VA 1 fase 230V.


