APC by Schneider Electric - APC Smart-UPS RT 6000VA 230V - - SURT6000XLIM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 220...240 V
Reaktiv utgangseffekt - 6000 VA
Høyde - 432 mm
Bredde - 130 mm
Dybde - 660 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304283539
Elnummer
6604803
Leverandørens varenummer
SURT6000XLIM
Typebeskrivelse
6604803
Primærspenningsområde:
220...240 V
Reaktiv utgangseffekt:
6000 VA
Høyde:
432 mm
Bredde:
130 mm
Dybde:
660 mm
Vekt:
54,55 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
APC by Schneider Electric er bransjeleder innen IT infrastruktur. Våre Smart-UPS modeller er verdens mestselgende UPS’er. Vi har løsninger for alle kunder; fra de minste uten eget datarom til de største med store datasentre. UPS, rack, kjøling, strømdistribusjon og software, vi har produktene fra A til Å!


