APC by Schneider Electric - APC Smart-UPS SRT 10000VA RM 2 - SRT10KRMXLI
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 230...230 V
Reaktiv utgangseffekt - 10000 VA
Primærfrekvens - 40...70 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304304265
Elnummer
6604884
Leverandørens varenummer
SRT10KRMXLI
Typebeskrivelse
6604884
Primærspenningsområde:
230...230 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
230...230 V
Reaktiv utgangseffekt:
10000 VA
Primærfrekvens:
40...70 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
10000 W
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
nei
Spenningstype:
AC
Høyde:
263 mm
Bredde:
432 mm
Dybde:
715 mm
Vekt:
111,82 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Tilkoblet
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Utgangseffektfaktor:
1
Inngangstilkobling:
Andre
Antall utganger C13:
6
Antall utganger C19:
4
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall faste utganger:
0


