APC by Schneider Electric - APC Smart-UPS X 120V Battery P - SMX040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kabelsett
Bredde - 25 mm
Høyde - 13 mm
Dybde - 1219 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304268604
Elnummer
6604871
Leverandørens varenummer
SMX040
Typebeskrivelse
6604871
Type tilbehør/reservedel:
Kabelsett
Bredde:
25 mm
Høyde:
13 mm
Dybde:
1219 mm
Batterimodul til APC by Schneider Electric UPS Smart UPS X


