APC by Schneider Electric - APC Smart-UPS X 120V Short Dep - SMX120BP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Kapasitet:
1200000 mAhGrunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 120 V
Kapasitet - 1200000 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
731304292562
Elnummer
6604877
Leverandørens varenummer
SMX120BP
Typebeskrivelse
6604877
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
120 V
Kapasitet:
1200000 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
10
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
483 mm
Høyde inkl. poler:
432 mm
Bredde:
178 mm
Diameter:
0 mm
Batteripakke:
nei
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Omgivelsestemperatur:
0...40 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
60910 g