APC by Schneider Electric - APC Smart-UPS X 3000VA Short D - SMX3000HVNC

KopierKopier
APC by Schneider Electric - APC Smart-UPS X 3000VA Short D

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 240...240 V

  • Antall primærfaser - 1

  • Sekundærspenningsområde - 200...240 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 3000 VA

  • Primærfrekvens - 50...60 Hz

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

APC

EAN/GTIN

731304292623

Elnummer

6604863

Leverandørens varenummer

SMX3000HVNC

Typebeskrivelse

6604863

Primærspenningsområde:

240...240 V

Antall primærfaser:

1

Sekundærspenningsområde:

200...240 V

Reaktiv utgangseffekt:

3000 VA

Primærfrekvens:

50...60 Hz

Sekundærfrekvens:

50...60 Hz

Effektiv utgangseffekt:

2700 W

Antall sekundærfaser:

1

SNMP:

Ja

Spenningstype:

AC

Høyde:

432 mm

Bredde:

178 mm

Dybde:

483 mm

Vekt:

38,64 kg

Egnet for nettverksadministrering:

Ja

USV-teknologi:

Linjeinteraktiv

Konstruktionstype:

19" apparat

Utgangseffektfaktor:

0,9

Inngangstilkobling:

Andre

Antall utganger C13:

8

Antall utganger C19:

2

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall faste utganger:

0

Line Interactive UPS fra APC by Schneider Electric. 3000VA, 1 fase, 230V.