APC by Schneider Electric - AR100HD 13U - AR100HD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran og bak
Bredde - 584 mm
Høyde - 663 mm
Antall høydeenheter - 13
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304111467
Elnummer
6605274
Leverandørens varenummer
AR100HD
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
19 tommers nivå:
Foran og bak
Bredde:
584 mm
Høyde:
663 mm
Antall høydeenheter:
13
Farge:
Svart
19 tommers profilskinne:
L-formet
Antall dører:
1
Type ventilasjon:
Passiv
Dybde:
631 mm
Maks belastning:
90,72 kg
Med takplate:
Ja
Med frontdør:
Ja
Materiale frontdør:
Stål
Forrigling frontdør:
Ettpunkts
Med bakdør:
nei
Materiale bakdør:
Stål
Forrigling bakdør:
Uten
Med gjennomsiktig dør:
nei
Med sidevegger:
Ja
Med sokkel:
nei
Med vertikal kabelføring:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Demonterbar:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


