APC by Schneider Electric - BK350EI BK350EI OFFLINE - BK350EI
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 230...230 V
Reaktiv utgangseffekt - 350 VA
Overgangstid maks belastning - 5,3 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304016342
Elnummer
6605204
Leverandørens varenummer
BK350EI
Typebeskrivelse
UPS Offline
Primærspenningsområde:
230...230 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
230...230 V
Reaktiv utgangseffekt:
350 VA
Overgangstid maks belastning:
5,3 min
Primærfrekvens:
50...60 Hz
Sekundærfrekvens:
50...50 Hz
Effektiv utgangseffekt:
210 W
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
nei
Spenningstype:
AC
Høyde:
165 mm
Bredde:
91 mm
Dybde:
284 mm
Vekt:
5,68 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Ikke tilkoblet
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Utgangseffektfaktor:
0,6
Potensialfri brytekontakt:
nei
Automatisk shut down:
nei
Inngangstilkobling:
C14
Antall utganger C13:
4
Antall utganger C19:
0
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall faste utganger:
0


