APC by Schneider Electric - BRACKET KIT, 0U, RACK PDU, HP - AP7406
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Bredde - 114 mm
Høyde - 70 mm
Dybde - 19 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0731304258766
Elnummer
6604667
Leverandørens varenummer
AP7406
Typebeskrivelse
6604667
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Bredde:
114 mm
Høyde:
70 mm
Dybde:
19 mm
APC by Schneider Electric er bransjeleder innen IT infrastruktur. Våre Smart-UPS modeller er verdens mestselgende UPS’er. Vi har løsninger for alle kunder; fra de minste uten eget datarom til de største med store datasentre. UPS, rack, kjøling, strømdistribusjon og software, vi har produktene fra A til Å!