APC by Schneider Electric - BRACKET KIT, 0U RACK PDU, HP/D - AP7400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Bredde - 635 mm
Høyde - 6,4 mm
Dybde - 66,8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0731304217534
Elnummer
6604666
Leverandørens varenummer
AP7400
Typebeskrivelse
6604666
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Bredde:
635 mm
Høyde:
6,4 mm
Dybde:
66,8 mm
APC by Schneider Electric er bransjeleder innen IT infrastruktur. Våre Smart-UPS modeller er verdens mestselgende UPS’er. Vi har løsninger for alle kunder; fra de minste uten eget datarom til de største med store datasentre. UPS, rack, kjøling, strømdistribusjon og software, vi har produktene fra A til Å!


