APC by Schneider Electric - BRACKET KIT, REAR RAILS, RACK - AP7768
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Glideskinne
Bredde - 519 mm
Høyde - 43 mm
Dybde - 24 mm
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304256229
Elnummer
6604672
Leverandørens varenummer
AP7768
Typebeskrivelse
6604672
Modell / utførelse:
Glideskinne
Bredde:
519 mm
Høyde:
43 mm
Dybde:
24 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
APC by Schneider Electric er bransjeleder innen IT infrastruktur. Våre Smart-UPS modeller er verdens mestselgende UPS’er. Vi har løsninger for alle kunder; fra de minste uten eget datarom til de største med store datasentre. UPS, rack, kjøling, strømdistribusjon og software, vi har produktene fra A til Å!


