APC by Schneider Electric - Legacy Communications SmartSlo - AP9620
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Nettverksinterface
Bredde - 121 mm
Høyde - 38 mm
Dybde - 114 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304283218
Elnummer
6604774
Leverandørens varenummer
AP9620
Typebeskrivelse
6604774
Type tilbehør/reservedel:
Nettverksinterface
Bredde:
121 mm
Høyde:
38 mm
Dybde:
114 mm
APC by Schneider Electric er bransjeleder innen IT infrastruktur. Våre Smart-UPS modeller er verdens mestselgende UPS’er. Vi har løsninger for alle kunder; fra de minste uten eget datarom til de største med store datasentre. UPS, rack, kjøling, strømdistribusjon og software, vi har produktene fra A til Å!