Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

APC by Schneider Electric - NetShelter CX 24U Secure Sound - AR4024IA

KopierKopier
APC by Schneider Electric - NetShelter CX 24U Secure Sound

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • 19 tommers nivå - Uten

  • Bredde - 750 mm

  • Høyde - 1275 mm

  • Antall høydeenheter - 24

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

731304300274

Elnummer

6604691

Leverandørens varenummer

AR4024IA

Typebeskrivelse

6604691

19 tommers nivå:

Uten

Bredde:

750 mm

Høyde:

1275 mm

Antall høydeenheter:

24

Farge:

Grå

19 tommers profilskinne:

Uten

Antall dører:

2

Type ventilasjon:

Aktiv

Dybde:

1130 mm

Rastermål:

Andre

Maks belastning:

803,31 kg

Med takplate:

nei

Med jording:

nei

Med frontdør:

Ja

Materiale frontdør:

Andre

Forrigling frontdør:

Ettpunkts

Med bakdør:

Ja

Materiale bakdør:

Andre

Forrigling bakdør:

Ettpunkts

Med gjennomsiktig dør:

nei

Med sidevegger:

Ja

Med sokkel:

nei

Med vertikal kabelføring:

nei

Materiale:

Andre

Type overflate:

Andre

Modell / utførelse:

Andre

Demonterbar:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

APC by Schneider Electric er bransjeleder innen IT infrastruktur. Våre Smart-UPS modeller er verdens mestselgende UPS’er. Vi har løsninger for alle kunder; fra de minste uten eget datarom til de største med store datasentre. UPS, rack, kjøling, strømdistribusjon og software, vi har produktene fra A til Å!

APC by Schneider Electric

Et APC by Schneider Electric-produkt

Oppdag APC by Schneider Electric-serien