APC by Schneider Electric - NetShelter CX Fan Booster Kit - AR4703
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vifter - 3
Spenningstype - AC
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Farge - Svart
Bredde - 455 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
NetShelter
EAN/GTIN
731304309819
Elnummer
6604695
Leverandørens varenummer
AR4703
Typebeskrivelse
6604695
Antall vifter:
3
Spenningstype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Farge:
Svart
Bredde:
455 mm
Høyde:
150 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
100...240 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
100...240 V
Vegginnbygging:
nei
Utførelse som uttrekkbar ventilator:
nei
Ventilator:
Ja
Takventilator:
nei
Med filter:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
EMC-utførelse:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
Monteringsmetode:
Skrufeste
Passer for 19 tommers rackmontasje:
nei
Dybde:
160 mm


