APC by Schneider Electric - NetShelter RS 4 Post Rack PDU - AR8417
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsbøyle
Materiale - Andre
Bredde - 235 mm
Høyde - 440 mm
Dybde - 165 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
NetShelter
EAN/GTIN
731304202295
Elnummer
6604669
Leverandørens varenummer
AR8417
Typebeskrivelse
6604669
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsbøyle
Materiale:
Andre
Bredde:
235 mm
Høyde:
440 mm
Dybde:
165 mm
APC by Schneider Electric er bransjeleder innen IT infrastruktur. Våre Smart-UPS modeller er verdens mestselgende UPS’er. Vi har løsninger for alle kunder; fra de minste uten eget datarom til de største med store datasentre. UPS, rack, kjøling, strømdistribusjon og software, vi har produktene fra A til Å!


