Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

APC by Schneider Electric - NetShelter SV 42U 600mm Wide x - AR2500

KopierKopier
APC by Schneider Electric - NetShelter SV 42U 600mm Wide x

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 600 mm

  • Høyde - 2057 mm

  • Antall høydeenheter - 42

  • Farge - Svart

  • Dybde - 1200 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

731304302094

Elnummer

6604702

Leverandørens varenummer

AR2500

Typebeskrivelse

6604702

Bredde:

600 mm

Høyde:

2057 mm

Antall høydeenheter:

42

Farge:

Svart

Dybde:

1200 mm

Maks belastning:

1000,17 kg

Med takplate:

Ja

Med frontdør:

Ja

Med bakdør:

Ja

Med sidevegger:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

APC by Schneider Electric er bransjeleder innen IT infrastruktur. Våre Smart-UPS modeller er verdens mestselgende UPS’er. Vi har løsninger for alle kunder; fra de minste uten eget datarom til de største med store datasentre. UPS, rack, kjøling, strømdistribusjon og software, vi har produktene fra A til Å!
APC by Schneider Electric

Et APC by Schneider Electric-produkt

Oppdag APC by Schneider Electric-serien