APC by Schneider Electric - NetShelter SV 48U 600mm Wide x - AR2407
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 600 mm
Høyde - 2324 mm
Antall høydeenheter - 48
Farge - Svart
Dybde - 1060 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304302063
Elnummer
6604700
Leverandørens varenummer
AR2407
Typebeskrivelse
6604700
Bredde:
600 mm
Høyde:
2324 mm
Antall høydeenheter:
48
Farge:
Svart
Dybde:
1060 mm
Maks belastning:
1000,17 kg
Med takplate:
Ja
Med frontdør:
Ja
Med sidevegger:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Et APC by Schneider Electric-produkt
Oppdag APC by Schneider Electric-serien


