APC by Schneider Electric - NetShelter SV 48U 800mm Wide x - AR2587
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 800 mm
Høyde - 2324 mm
Antall høydeenheter - 48
Farge - Svart
19 tommers profilskinne - L-formet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304302124
Elnummer
6604705
Leverandørens varenummer
AR2587
Typebeskrivelse
6604705
Bredde:
800 mm
Høyde:
2324 mm
Antall høydeenheter:
48
Farge:
Svart
19 tommers profilskinne:
L-formet
Dybde:
1200 mm
Rastermål:
19"
Maks belastning:
1002,27 kg
Med takplate:
Ja
Med frontdør:
Ja
Med bakdør:
Ja
Med sidevegger:
Ja
Materiale:
Stål
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Et APC by Schneider Electric-produkt
Oppdag APC by Schneider Electric-serien


