Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

APC by Schneider Electric - NetShelter SX 48U 600mm Wide x - AR3107

KopierKopier
APC by Schneider Electric - NetShelter SX 48U 600mm Wide x

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • 19 tommers nivå - Uten

  • Bredde - 600 mm

  • Høyde - 2258 mm

  • Antall høydeenheter - 48

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0731304226383

Elnummer

6604707

Leverandørens varenummer

AR3107

Typebeskrivelse

6604707

19 tommers nivå:

Uten

Bredde:

600 mm

Høyde:

2258 mm

Antall høydeenheter:

48

Farge:

Svart

19 tommers profilskinne:

Uten

Antall dører:

2

Type ventilasjon:

Uten

Dybde:

1070 mm

Rastermål:

19"

Maks belastning:

1701 kg

Med takplate:

Ja

Med jording:

nei

Med frontdør:

Ja

Materiale frontdør:

Stål

Forrigling frontdør:

Ettpunkts

Med bakdør:

Ja

Materiale bakdør:

Stål

Forrigling bakdør:

Ettpunkts

Med gjennomsiktig dør:

nei

Med sidevegger:

Ja

Med sokkel:

nei

Med vertikal kabelføring:

nei

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Modell / utførelse:

Med fast ramme

Demonterbar:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

APC by Schneider Electric er bransjeleder innen IT infrastruktur. Våre Smart-UPS modeller er verdens mestselgende UPS’er. Vi har løsninger for alle kunder; fra de minste uten eget datarom til de største med store datasentre. UPS, rack, kjøling, strømdistribusjon og software, vi har produktene fra A til Å!

APC by Schneider Electric

Et APC by Schneider Electric-produkt

Oppdag APC by Schneider Electric-serien