APC by Schneider Electric - P1-GR P1-GR SURGE PROTECTION - P1-GR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 70 mm
Høyde - 94 mm
Dybde - 76 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304223849
Elnummer
1659816
Leverandørens varenummer
P1-GR
Typebeskrivelse
Finvern
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
70 mm
Høyde:
94 mm
Dybde:
76 mm
P1-GR OVERSPENNINGSVERN


