APC by Schneider Electric - Polarhvit6VT3-GR Polarhvit6VT3-GR SURGE PROTECTION - PH6VT3-GR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 122 mm
Høyde - 305 mm
Dybde - 42 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
731304223764
Elnummer
1659814
Leverandørens varenummer
PH6VT3-GR
Typebeskrivelse
Finvern
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
122 mm
Høyde:
305 mm
Dybde:
42 mm
PH6VT3-GR OVERSPENNINGSVERN


