APC by Schneider Electric - Power Cord Kit (6 ea), Locking - AP8702R-WW
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkobling 1 - Andre
Tilkobling 2 - Andre
Antall ledere - 6
Lengde - 0,6 m
Kontakttilkobling systemavhengig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304296447
Elnummer
6604636
Leverandørens varenummer
AP8702R-WW
Typebeskrivelse
strømledning
Tilkobling 1:
Andre
Tilkobling 2:
Andre
Antall ledere:
6
Lengde:
0,6 m
Kontakttilkobling systemavhengig:
Ja
Materiale i ytre kappe:
Uten
Temperaturmotstand:
90...90 °C
Nominell strøm:
10 A
Farge på ytre kappe:
Svart
Spiralkabel:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Med snorbryter:
nei
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten