Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

APC by Schneider Electric - Rack PDU, Basic, 1U, 16A, 208V - AP9566

KopierKopier
APC by Schneider Electric - Rack PDU, Basic, 1U, 16A, 208V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmål - Andre

  • Monteringsretning - Horisontal

  • Elektrisk tilkobling - Tilkoblingsledning med plugg

  • Kabellengde - 3,6 m

  • Antall jordede stikkontakter - 12

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

731304213048

Elnummer

6604601

Leverandørens varenummer

AP9566

Typebeskrivelse

6604601

Monteringsmål:

Andre

Monteringsretning:

Horisontal

Elektrisk tilkobling:

Tilkoblingsledning med plugg

Kabellengde:

3,6 m

Antall jordede stikkontakter:

12

Antall C13 stikkontakter:

12

Type strømtilkobling:

Andre

Antall C19 stikkontakter:

0

Antall C20 stikkontakter:

0

Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Antall øvrige stikkontakter:

0

Antall høydeenheter:

1

Bredde:

447 mm

Høyde:

44 mm

Dybde:

57 mm

Matespenning:

208 V

Nettfilter:

nei

Omkoblbar:

Ja

SNMP:

nei

Med display:

nei

Antall Ethernet-innganger:

Andre

Med LED-visning:

nei

Med sikring:

Ja

Amperemeter:

Ja

Temperaturmåling:

nei

Med montasjemateriell:

Ja

APC by Schneider Electric er bransjeleder innen IT infrastruktur. Våre Smart-UPS modeller er verdens mestselgende UPS’er. Vi har løsninger for alle kunder; fra de minste uten eget datarom til de største med store datasentre. UPS, rack, kjøling, strømdistribusjon og software, vi har produktene fra A til Å!