APC by Schneider Electric - RBC25 ERSTATNINGSBATTERIKIT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 12 V
Kapasitet - 0 mAh
Andre betegnelser - Andre
Antall celler - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304015857
Elnummer
6605304
Leverandørens varenummer
RBC25
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Størrelsesbetegnelse
Andre
Nominell spenning
12 V
Kapasitet
0 mAh
Andre betegnelser
Andre
Antall celler
4
Modell / utførelse
Andre
Lengde
152 mm
Høyde inkl. poler
102 mm
Bredde
264 mm
Diameter
0 mm
Batteripakke
Nei
Egnet for EX-applikasjoner
Nei
Plastkapsling
Ja
Omgivelsestemperatur
40...0 °C
Egnet for hurtiglading
Nei
Vekt
10360 g
RBC25 ERSTATNINGSBATTERIKIT