APC by Schneider Electric - RBC47 ERSTATNINGSBATTERIKIT - RBC47
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 12 V
Kapasitet - 36000 mAh
Antall celler - 1
Modell / utførelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304003267
Elnummer
6605311
Leverandørens varenummer
RBC47
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
12 V
Kapasitet:
36000 mAh
Antall celler:
1
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
134 mm
Høyde inkl. poler:
66 mm
Bredde:
67 mm
Batteripakke:
nei
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Omgivelsestemperatur:
0...40 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
1400 g


