APC by Schneider Electric - SE BACK-UPS 1100VA, 230V, AVR, - SX31K1CI
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 220...240 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 220...240 V
Reaktiv utgangseffekt - 1100 VA
Overgangstid maks belastning - 0,0002 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304307419
Elnummer
6604836
Leverandørens varenummer
SX31K1CI
Typebeskrivelse
6604836
Primærspenningsområde:
220...240 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
220...240 V
Reaktiv utgangseffekt:
1100 VA
Overgangstid maks belastning:
0,0002 min
Primærfrekvens:
50...60 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
660 W
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
nei
Spenningstype:
AC
Høyde:
215 mm
Bredde:
130 mm
Dybde:
336 mm
Vekt:
12 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
0 %
Utgangseffektfaktor:
0,6
Totaleffektivitet:
90 %
Effektivitet I Eko-modus:
95 %
Potensialfri brytekontakt:
nei
Automatisk shut down:
nei
Inngangstilkobling:
C14
Antall utganger C13:
6
Antall utganger C19:
0
Antall utganger SCHUKO:
0
Antall faste utganger:
0