APC by Schneider Electric - SE BACK-UPS 500VA, 230V, AVR, - SX3500CI
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 220...240 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 220...240 V
Reaktiv utgangseffekt - 500 VA
Overgangstid maks belastning - 0,0001 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304307426
Elnummer
6604916
Leverandørens varenummer
SX3500CI
Typebeskrivelse
6604916
Primærspenningsområde:
220...240 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
220...240 V
Reaktiv utgangseffekt:
500 VA
Overgangstid maks belastning:
0,0001 min
Primærfrekvens:
50...60 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
300 W
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
nei
Spenningstype:
AC
Høyde:
185 mm
Bredde:
115 mm
Dybde:
213 mm
Vekt:
5 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
0 %
Utgangseffektfaktor:
0,6
Totaleffektivitet:
90 %
Effektivitet I Eko-modus:
95 %
Potensialfri brytekontakt:
nei
Automatisk shut down:
nei
Inngangstilkobling:
C14
Antall utganger C13:
3
Antall utganger C19:
0
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall faste utganger:
0


