APC by Schneider Electric - SE BACK-UPS 800VA, 230V, AVR, - SX3800CI-GR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 230...230 V
Reaktiv utgangseffekt - 800 VA
Primærfrekvens - 50...50 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304307860
Elnummer
6604915
Leverandørens varenummer
SX3800CI-GR
Typebeskrivelse
6604915
Primærspenningsområde:
230...230 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
230...230 V
Reaktiv utgangseffekt:
800 VA
Primærfrekvens:
50...50 Hz
Sekundærfrekvens:
50...50 Hz
Effektiv utgangseffekt:
480 W
Antall sekundærfaser:
1
Spenningstype:
AC
Høyde:
215 mm
Bredde:
130 mm
Dybde:
336 mm
Vekt:
8 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Utgangseffektfaktor:
0,6
Inngangstilkobling:
Stickpropp jordad (Typ F, CEE 7/4)
Antall utganger C13:
0
Antall utganger C19:
0
Antall utganger SCHUKO:
4
Antall faste utganger:
0