APC by Schneider Electric - SE BACK-UPS 800VA, 230V, AVR,
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 220...240 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 220...240 V
Reaktiv utgangseffekt - 800 VA
Overgangstid maks belastning - 0,0002 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304307440
Elnummer
6604918
Leverandørens varenummer
SX3800CI
Typebeskrivelse
6604918
Primærspenningsområde
220...240 V
Antall primærfaser
1
Sekundærspenningsområde
220...240 V
Reaktiv utgangseffekt
800 VA
Overgangstid maks belastning
0,0002 min
Primærfrekvens
50...60 Hz
Sekundærfrekvens
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt
480 W
Antall sekundærfaser
1
SNMP
Nei
Spenningstype
AC
Høyde
215 mm
Bredde
130 mm
Dybde
336 mm
Vekt
8 kg
Egnet for nettverksadministrering
Nei
USV-teknologi
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype
Gulvapparat
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last)
0 %
Utgangseffektfaktor
0,6
Totaleffektivitet
90 %
Effektivitet I Eko-modus
95 %
Potensialfri brytekontakt
Nei
Automatisk shut down
Nei
Inngangstilkobling
C14
Antall utganger C13
6
Antall utganger C19
0
Antall utganger SCHUKO
0
Antall faste utganger
0
Offline UPS fra Schneider Electric på 800VA, 1 fase, 230V.