APC by Schneider Electric - SMARTSLOT EXPANSION CHASSIS - AP9600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 127 mm
Høyde - 64 mm
Dybde - 133 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304002628
Elnummer
6604769
Leverandørens varenummer
AP9600
Typebeskrivelse
6604769
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
127 mm
Høyde:
64 mm
Dybde:
133 mm
APC by Schneider Electric er bransjeleder innen IT infrastruktur. Våre Smart-UPS modeller er verdens mestselgende UPS’er. Vi har løsninger for alle kunder; fra de minste uten eget datarom til de største med store datasentre. UPS, rack, kjøling, strømdistribusjon og software, vi har produktene fra A til Å!


