APC by Schneider Electric - SUA3000RMXLI3U SUA3000RMXLI3U LINEINTERACTIVE - SUA3000RMXLI3U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Overgangstid maks belastning - 5 min
Høyde - 133 mm
Bredde - 483 mm
Dybde - 660 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304238386
Elnummer
6605231
Leverandørens varenummer
SUA3000RMXLI3U
Typebeskrivelse
UPS Line Interactive
Primærspenningsområde:
230...230 V
Overgangstid maks belastning:
5 min
Høyde:
133 mm
Bredde:
483 mm
Dybde:
660 mm
Vekt:
62,73 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
19" apparat
SUA3000RMXLI3U LINEINTERACTIVE


