APC by Schneider Electric - SUA48XLBP SUA48XLBP BATTERY PACK EXB - SUA48XLBP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 48 V
Kapasitet - 1632000 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304244301
Elnummer
6605236
Leverandørens varenummer
SUA48XLBP
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
48 V
Kapasitet:
1632000 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
16
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
495 mm
Høyde inkl. poler:
444 mm
Bredde:
221 mm
Diameter:
0 mm
Batteripakke:
nei
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Omgivelsestemperatur:
0...40 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
66360 g