APC by Schneider Electric - SUA750I SUA750I LINE INTERACTIVE - SUA750I
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 160...285 V
Reaktiv utgangseffekt - 750 VA
Overgangstid maks belastning - 4,8 min
Høyde - 160 mm
Bredde - 140 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304212683
Elnummer
6605212
Leverandørens varenummer
SUA750I
Typebeskrivelse
UPS Line Interactive
Primærspenningsområde:
160...285 V
Reaktiv utgangseffekt:
750 VA
Overgangstid maks belastning:
4,8 min
Høyde:
160 mm
Bredde:
140 mm
Dybde:
360 mm
Vekt:
13 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
Gulvapparat


