APC by Schneider Electric - SUA750RMI2U SUA750RMI2U LINE INTERACTIVE - SUA750RMI2U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Sekundærspenningsområde - 120...120 V
Reaktiv utgangseffekt - 750 VA
Overgangstid maks belastning - 5,5 min
Effektiv utgangseffekt - 480 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304197249
Elnummer
6605214
Leverandørens varenummer
SUA750RMI2U
Typebeskrivelse
UPS Line Interactive
Primærspenningsområde:
230...230 V
Sekundærspenningsområde:
120...120 V
Reaktiv utgangseffekt:
750 VA
Overgangstid maks belastning:
5,5 min
Effektiv utgangseffekt:
480 W
SNMP:
nei
Spenningstype:
AC
Høyde:
89 mm
Bredde:
432 mm
Dybde:
457 mm
Vekt:
21,82 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
19" apparat
Inngangstilkobling:
C14
Antall utganger C19:
0
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall faste utganger:
0


