APC by Schneider Electric - SURT192XLBP SURT192XLBP BATTERY PACK EXB - SURT192XLBP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 192 V
Kapasitet - 1920000 mAh
Antall celler - 4
Modell / utførelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304205241
Elnummer
6605248
Leverandørens varenummer
SURT192XLBP
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
192 V
Kapasitet:
1920000 mAh
Antall celler:
4
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
660 mm
Høyde inkl. poler:
130 mm
Bredde:
432 mm
Batteripakke:
nei
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Omgivelsestemperatur:
0...40 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
90910 g


