APC by Schneider Electric - SURT48XLBP SURT48XLBP BATTERY PACK EXB - SURT48XLBP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 192 V
Kapasitet - 864000 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304205258
Elnummer
6605247
Leverandørens varenummer
SURT48XLBP
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
192 V
Kapasitet:
864000 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
0
Modell / utførelse:
Bly
Lengde:
483 mm
Høyde inkl. poler:
85 mm
Bredde:
432 mm
Diameter:
0 mm
Batteripakke:
nei
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Omgivelsestemperatur:
0...40 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
29560 g


